絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PRESI

PRESIのページです。PRESIは、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在134件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPM(コロイダルシリカ) PRESISPM(コロイダルシリカ)PRESI
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ルミ、銅、チタン、薄膜付材料全般
粒径(μm)0.03
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 PRESISiC耐水研磨紙 REFLEX専用PRESI
16,980税込18,678
1箱(25枚)ほか
48日以内出荷
SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
研磨クロス    NT Φ200mm 裏のり付 PRESI研磨クロス NT Φ200mm 裏のり付PRESI
27,980税込30,778
1箱(5枚)
15日以内出荷
寸法(mm)Φ200タイプNT
青色クリップ PRESI青色クリップPRESI
24,980税込27,478
1箱(100個)
7日以内出荷
厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
KM2.0キット PRESIKM2.0キットPRESI
61,980税込68,178
1セット
15日以内出荷
顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
試料固定用プラスチッククリップ 100個入 PRESI試料固定用プラスチッククリップ 100個入PRESI
22,980税込25,278
1箱(100個)
43日以内出荷から48日以内出荷
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
危険物の類別非危険物
リフレックスADS 多結晶 PRESIリフレックスADS 多結晶PRESI
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
プレシ リフレックスLDP。多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
リフレックスLDP PRESIリフレックスLDPPRESI
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
※ プレシ リフレックスLDP 。※ 多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。 。※ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。 。※ 潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
リフレックスFIX  Φ200mm PRESIリフレックスFIX Φ200mmPRESI
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
リフレックスMAG  Φ200mm PRESIリフレックスMAG Φ200mmPRESI
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
研磨クロス PRESI研磨クロスPRESI
31,980税込35,178
1箱(5枚)
15日以内出荷
仕様リフレックスPAD-MAG
研磨クロス    TFR Φ200mm 裏のり付 PRESI研磨クロス TFR Φ200mm 裏のり付PRESI
27,980税込30,778
1箱(5枚)
15日以内出荷
寸法(mm)Φ200タイプTFR
常温硬化樹脂    KM-U 粉    1kg PRESI常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kgPRESI
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
アルミナサスペンション 1L PRESIアルミナサスペンション 1LPRESI
25,980税込28,578
1本
48日以内出荷
単結晶ダイヤモンドスティック LDM PRESI単結晶ダイヤモンドスティック LDMPRESI
31,980税込35,178
1本
48日以内出荷
色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
多結晶ダイヤモンドスティック LDP PRESI多結晶ダイヤモンドスティック LDPPRESI
41,980税込46,178
1本
48日以内出荷
無着色のウォーターベース多結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
多結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+ PRESI多結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+PRESI
61,980税込68,178
1本
48日以内出荷
ウォーターベースの多結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬~超硬材料の研磨に適しています。
SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本 PRESISPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本PRESI
21,980税込24,178
1本
41日以内出荷
非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
仕様●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L危険等級アズワン品番67-6581-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
ダイヤモンドペースト    DE/SY  15μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 15μm 多結晶PRESI
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY  3μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 3μm 多結晶PRESI
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY  9μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 9μm 多結晶PRESI
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY  6μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 6μm 多結晶PRESI
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY 1μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 1μm 多結晶PRESI
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
ダイヤモンドペースト    DE/SY 1/4μm 多結晶 PRESIダイヤモンドペースト DE/SY 1/4μm 多結晶PRESI
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
高品質なダイヤモンドペースト研磨剤です。
内容量(g)10
SPM(コロイダルシリカ) PRESISPM(コロイダルシリカ)PRESI
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
膜付き材料全般の超精密仕上げ
粒径(μm)0.3
ルーブリカントADS  1L PRESIルーブリカントADS 1LPRESI
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
ルーブリカントDE  1L PRESIルーブリカントDE 1LPRESI
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
リフレックスLDM PRESIリフレックスLDMPRESI
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
プレシ リフレックスLDM。単結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。特にルーチン作業に適したリーゾナブルな価格です。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
ダイヤモンドスティック    LDM 単結晶 PRESIダイヤモンドスティック LDM 単結晶PRESI
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
ダイヤモンドスティック LDM(単結晶) LDP(多結晶)。鏡面仕上げ用研磨剤です。ダイヤモンドスティックは水溶性のダイヤモンドペーストがスティックタイプの容器に入っていますので、研磨クロス上の塗布が手軽にできます。多結晶タイプのLDPは硬質材料の研磨に適しています。単結晶タイプのLDMは軟質金属への砥粒の刺さり込みを抑えることができます。
ダイヤモンドGel2+ 多結晶 PRESIダイヤモンドGel2+ 多結晶PRESI
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
ダイヤモンドジェル Gel2+ 多結晶 水性 1L。硬い材料、延性材料に適しています。潤滑剤は不要です。
ダイヤモンドGel2+ 単結晶 PRESIダイヤモンドGel2+ 単結晶PRESI
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
ダイヤモンドジェル Gel2+ 単結晶 水性 1L。コストパフォーマンスに優れています。潤滑剤は不要です。
ルーブリカントLUB PRESIルーブリカントLUBPRESI
9,698税込10,668
1個
15日以内出荷
アルミナサスペンションNo.4 PRESIアルミナサスペンションNo.4PRESI
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
容量(L)1粒径(μm)1
アルミナサスペンションNo.1 PRESIアルミナサスペンションNo.1PRESI
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
容量(L)1粒径(μm)0.04
アルミナサスペンションNo.2 PRESIアルミナサスペンションNo.2PRESI
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
容量(L)1粒径(μm)0.3
耐水研磨紙  タイプM PRESI耐水研磨紙 タイプMPRESI
28,980税込31,878
1箱(100枚)
15日以内出荷
耐水研磨紙 タイプM。SiC砥粒 の 耐水研磨紙 です。軟らかい金属、非金属材料 に適しています。
リフレックスCAP  Φ200mm 5枚入 PRESIリフレックスCAP Φ200mm 5枚入PRESI
25,980税込28,578
1箱(5枚)
15日以内出荷
リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
耐水研磨紙タイプMリフレックスNAC PRESI耐水研磨紙タイプMリフレックスNACPRESI
42,980税込47,278
1箱(100枚)
15日以内出荷
リフレックス NAC シリーズ は、別売の 研磨盤ベース 「 リフレックスFIX 」 とともにご使用ください。(1) 研磨盤上に リフレックスFIX を貼ります。(2) 耐水研磨紙 リフレックスNAC を リフレックスFIX の上に載せるだけです。
ティセディアムM    裏のり付 PRESIティセディアムM 裏のり付PRESI
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
ティセディアム。裏のり付きの メタルボンド の ダイヤモンドディスク です。セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い 非金属試料 の 研磨 に適しています。
寸法(mm)200
スーパーアブレッションサスペンション PRESIスーパーアブレッションサスペンションPRESI
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク。試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!。多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。