「管用継手 エルボ」の検索結果
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
形状エルボ90°
材質ステンレス鋼
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ90°
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
形状ストリートエルボ
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状エルボ90°
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状エルボ45°
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質ステンレス鋼
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
1
2
次へ