1/2"DR.インパクトショートソケットです。
仕様●ソケット形状:6角●差込角(mm):12.7●サイズ(mm):13●D1(mm):20.0●D2(mm):23.8●全長(mm):28●重量(g):49
アズワン品番67-5777-82
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
7本組フレックスダブルギアレンチセットです。
仕様●重量(kg):1.3●セット品(本):7
アズワン品番67-5777-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。、ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
ダウンライトマンセンタードリルです。
仕様●仕様:電気ドリル(回転専用)
アズワン品番67-5778-47
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
充電式インパクトドライバーに取り付けて作業効率をアップします。
フォームタイレンチとして、また根がらみクランプ回しにも対応できます。
仕様●全長:100.7mm●重量:150g
アズワン品番67-5777-37
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
6角軸ステンレス用ドリル10本組セットです。
仕様●セット品(本):10
アズワン品番67-5778-70
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
センタードリルです。
仕様●刃先径(mm):Φ6センタードリル●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●タイプ:ロングタイプ
アズワン品番67-5779-28
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
関連キーワード