「ソール」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
全長(mm)111
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
刃長(mm)30
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)2.8
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数4
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)1.07
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
シャンク径(Φmm)10(No.2)
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。
Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。
不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。
焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)92
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス
ドリル径(Φmm)5.0
有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)
刃厚(mm)1.07
六角幅(mm)6.35
シャンク形状六角軸
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
シャンク径(Φmm)10(No.1)
全長(mm)79
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
質量(g)120
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.0
RoHS指令(10物質対応)対応
SLホールカッター用
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)10(No.2)
全長(mm)111.7
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13
刃長(mm)30
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数10
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数10
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.3
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.4
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。
有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。
有効長(mm)3.2
シャンク径(mm)6.35
刃厚(mm)0.92
全長(mm)109
材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)
シャンク六角軸6.35mm
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。
全長(mm)60
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7
有効切断能力(mm)40
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
外接円10.0
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
シャンク径(Φmm)12(No.7)
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
使用工具電気ドリル、ボール盤
全長(mm)122
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm
有効長(mm)40
シャンク径(Φmm)6.35
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
刃厚(mm)3
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)10(No.6)
全長(mm)122.3
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
シャンク径(Φmm)10
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)79
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質ハイス(SKH51)
型G
被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)2.3
シャンクNo.No.1
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
シャンク径(Φmm)10(No.6)
全長(mm)122
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
シャンク径(Φmm)10(No.1)
全長(mm)92
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
全長(mm)122
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)1.07
切削幅(mm)2.07(あさり含む)
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65
シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材
ドリル長(mm)125
ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)
有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ