独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚
段幅(mm)4
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質コバルトハイス
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。
チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
表面処理チタン
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。
トラスコ品番397-0302
材質コバルトハイス
全長(mm)84.5
段数-
シャンク径(Φmm)6.35六角軸
表面処理窒化ホモ処理
段幅(mm)-
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タケノコドリル用ストッパーです。同じ穴径での連続作業が可能です。位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。任意のサイズでの穴あけが可能になります。
用途TKS422EG、D4-22S用。
付属品六角レンチ(2.5mm)
トラスコ品番257-2695
材質本体:炭素鋼
全長(mm)87
シャンク形状六角軸(6.35mm)
穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
シャンク径(mm)6.35
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード