16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)12(No.7) 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27 使用工具電気ドリル、ボール盤 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。 シャンク径(Φmm)10 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)79 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) G 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)2.3 シャンクNo.No.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07 切削幅(mm)2.07(あさり含む)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)10(No.1) 全長(mm)92 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)10(No.6) 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 質量(g)50 刃厚(mm)0.92
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 シャンク径(Φmm)10 刃厚(mm)2.2 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) 全長(mm)84 G 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)2.3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 シャンク径(Φmm)12(No.7) 全長(mm)122 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。 トラスコ品番194-8904 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数26 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径(Φmm)150 刃厚(mm)1.4 適合材 切断能力(mm)鉄鋼9
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。 材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 トラスコ品番807-9882 材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)3.2 刃厚(mm)1.27 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)13 刃径(mm)93
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。 トラスコ品番807-9972 材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)53
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷