15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業 電源(V)AC100 消費電力(W)700 定格電流(A)7.3 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様【標準消費電力料金】18.9円/h トラスコ品番858-1802 セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110) 幅(mm)425 全長(mm)430 質量(kg)16 高さ(mm)545 切断能力100~300A
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 シャンク径(Φmm)10(No.2) 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 シャンク径(Φmm)10(No.1) 全長(mm)79 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 材質センタードリル:SKH51 E 有効切断能力(mm)1.6 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。
トラスコ品番212-8067 セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 全長(mm)84 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度材の穴あけ加工を目的とし開発された高温硬度、耐磨耗性にすぐれた硬質材用ホールカッターです。特にステンレス鋼板・ホーロー引き鉄板の穴あけには最高の能力を発揮します。センタードリルにはコバルトハイスを使用しています。ステンレスに対して耐久性に優れ、長寿命です。先端にはシンニング加工を施していますので一発で位置決めできます。超高チップとカッター本体は最新設備による特殊ロー付けを行い高い耐久性と安全性を確保しています。刃部には厳選した超硬合金チップを使用していますので耐久性と抜群の切削力で正確な加工ができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.4) 全長(mm)96 適合機種電気ドリル(Φ40以上の時は低速用をおすすめします。)、ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 ホロセット(mm)5×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5 シャンク径(Φmm)13.0 全長L(mm)106 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス管、鋼管 ドリル長(mm)100 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3 刃厚(mm)2.1 寸法d(Φmm)22 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)5×6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435) 有効長(mm)3 刃厚(mm)2.1 シャンク径(mm)13
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。
刃長(mm)50.5 シャンク径(Φmm)13.0 全長L(mm)106 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質コバルトハイス(センタードリル) 被削材ステンレス管、鋼管 ドリル長(mm)100 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3 刃厚(mm)2.1 寸法d(Φmm)22 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)5×6
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)