カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(1)
  • 中央精機(22)
  • ユキワ精工(12)
  • 日進(12)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • ムラキ(8)
  • TACT(タクト)(8)
  • DIAMOND ELEMENTS(6)
  • イチグチ(5)
  • タンガロイ(5)
  • 日研工作所(5)
  • 三洋工具(5)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • ギケン(4)
  • LUKAS(4)
  • イワタツール(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「面粗度」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ大見工業
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ロングサイズ大見工業
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬Vリーマ(ロング) 大見工業超硬Vリーマ(ロング)大見工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番807-9648材質【リーマ】超硬(K10相当)
ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ 大見工業ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ大見工業
9,998税込10,998
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工材質超硬
ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ 大見工業ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ大見工業
7,998税込8,798
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工材質超硬
ドリルリーマ(ショート)2D 内部給油タイプ 大見工業ドリルリーマ(ショート)2D 内部給油タイプ大見工業
7,598税込8,358
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途リーマレスで一発加工材質超硬
超硬Vドリル(ロング) 大見工業超硬Vドリル(ロング)大見工業
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します切粉の溶着を低減加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質【ドリル】超硬(K10相当)全長(mm)【OAL】110フルート長(mm)【LCF】65接続径(Φmm)【DCON】6
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
超硬ラフィングエンドミル 大見工業超硬ラフィングエンドミル大見工業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業超硬ファインピッチラフィングエンドミル(4枚刃)大見工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角20°
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)大見工業
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら