カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(16)
  • 倉茂電工(11)
  • オーナンバ(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • KHD(8)
  • 富士電線工業(7)
  • 福電(6)
  • JAPPY(5)
  • カワイ電線(5)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(5)
  • SFCC(旧:昭和電線)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 三ツ星(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35sq」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35SQ用シャンク 大見工業

    35SQ用シャンク

    大見工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板など
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ”35SQクリンキーカッター” 大見工業

    ”35SQクリンキーカッター”

    大見工業
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35SQクリンキーカッター 大見工業

    35SQクリンキーカッター

    大見工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
    適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業

    35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
  • 35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業

    35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
    適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5適合材鋼板、形鋼板等