バッテリー交換時の電源供給に。車載電子機器のメモリーや学習機能を保持。車載電子機器の設定保持:ECUメモリ・カーナビ(ナビ登録地点)・ラジオ局・ドライブレコーダー・シートポジション・デジタルタコグラフ 等々。通電テスト機能で確実なバックアップ。車輌システム保護機能。状況がわかりやすいLCDディスプレイ。充電不足アラーム搭載。自動電源オフ機能(バッテリー劣化を防止)。OBD2ケーブルとクランプテーブルを収納するポケットスペースを本体両サイドに配置。内蔵バッテリー交換サービス
用途バッテリー交換時の電源供給に
セット内容充電アダプター、クランプ接続ケーブル、OBD2接続ケーブル
全長(mm)244
質量(kg)2.2
軸長(mm)132
全幅(mm)228
バッテリー内蔵:12V 5Ah
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード