5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
エコ商品
種類難燃ケーブル 全長(m)200 シース厚(mm)0.9 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 全長(m)200 区分屋内専用 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻(200m)
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)