カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーム電機
- 11ページ目
11ページ目: オーム電機のすべての商品

2ポートUSB充電器
オーム電機¥1,379~税込¥1,517~1個当日出荷USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイトコンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128~税込¥141~1袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
LEDデスクスライト 調光機能付き
オーム電機(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
角型引掛シーリングプラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷コンセントを引掛シーリングに変換できます定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(6個)ほか当日出荷パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです色黒サイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C
オーム電機¥479~税込¥527~1本当日出荷USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。色ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用
オーム電機¥289税込¥3181本(1m)当日出荷Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できますコード長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
3個口電源タップ 絶縁カバー付き180°回転プラグ シャッター付
オーム電機¥649~税込¥714~1個翌々日出荷コードに折り跡がつきにくい ほこり防止シャッター付で安全 消費電力合計1500ワットまで 丈夫な二重被ふくコード 便利な180°回転プラグ トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)定格15A 125V 1500W以下耐トラッキングあり
インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M
オーム電機(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ステレオ機器対応イヤホン色ブラックコード長さ(m)2インピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5 L型
モノラルイヤホン 2.5Φ 1M
オーム電機¥329税込¥3621個当日出荷プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
LEDフラッシュライト 700ルーメン
オーム電機¥999税込¥1,0991本当日出荷スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。連続使用時間2.5(HIGH)~13.5時間(LOW)。明るさ最大700ルーメン。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ質量(g)約67(電池別)電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)連続使用時間明るさ10%まで 約2.5時間保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)25×158光束(Lm)約700(ルーメン)/HIGHモード、約150(ルーメン)/LOWモード照射距離(m)約170エコロジー商品省エネ
エプソン互換インク カメ 6色パック
オーム電機¥3,998税込¥4,3981セット(6色)当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インク カメ (KAM)の代わりに使えます。染料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー/染料ライトシアン/染料ライトマゼンタの各1個入り。プリンター5年間保証対象品適合機種EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW種別純正品インク色ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・ライトシアン・ライトマゼンタ(6色パック)インク染料適合メーカーEPSON
LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88器具・セットセット品光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形演色指数(Ra)80取付面位置壁・天井エコロジー商品省エネ
延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷作業用延長コードです。電動工具に最適です。仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)5
ペン型デジタルマルチテスター TRMS
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
電子メモパッド
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個欠品中軽量(110g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ8.5インチ相当(約W123×H173mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)質量(g)約110(電池含む)外形寸法(mm)幅147×高さ228×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2016コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
ポータブルラジオ 山策ラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥3,479税込¥3,8271個当日出荷熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1明るさ(Lm)LEDライト:約45~50スピーカーサイズ(mm)口径76
LED UVブラックライト 395nm
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に 携帯用クリップ付き アルミボディ材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)395 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)40電球の種類LED
LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ライトニング変換アダプターmicroUSB
オーム電機(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング
OHM 中間形トイレファン
オーム電機(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合場所トイレ適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能。細断サイズ6mmのストレートカット。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量 8.5リットル。作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 2分セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142ダストボックス容量(L)約8.5細断速度約3.0m/分定格時間2分/休止時間 40分細断寸法(mm)ストレートカット 6投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚
屋外温度がわかる電波温湿度計
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付
オーム電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
充電式LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)色ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否可エコロジー商品省エネ
Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個当日出荷USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用
オーム電機¥129税込¥1421個当日出荷ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)