絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,758件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
    口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
  • 磁器レセプタクルE26 オーム電機

    磁器レセプタクルE26

    オーム電機(17件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • 非接触赤外線温度計 表面温度測定用 オーム電機

    非接触赤外線温度計 表面温度測定用

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    すばやく測れる赤外線方式の温度計。 「物の表面温度」を触れずに測定できます。 測定時間は約1秒。 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます。・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に。・ 路面・遊具などの温度測定に。 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き。 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)。 乾電池式(単4形×2 別売)
    仕様測定領域:「測定距離:測定領域直径」=1:1付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約80(乾電池を含まず)温度測定範囲(℃)0.0~250.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×138×35使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定時間(秒)約1(連続使用時)放射率0.95(固定)表示単位約0.1℃測定精度(℃)0.0~100.0…±2、100.1以上±2%
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED懐中ライト オーム電機

    LED懐中ライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDを使用しているので長寿命・省電力です。高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです。本体は耐候性に優れたABS樹脂で、家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています。
    ホワイト光源白色LED使用(LEDは交換できません)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • バッテリースナップ オーム電機

    バッテリースナップ

    オーム電機(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    9V角型電池専用のスナップ端子です。
    用途006P(9V乾電池)用長さ(cm)10リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
  • ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 オーム電機

    ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。
    付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書質量(g)790出力(W)25外形寸法(mm)198×265×325電源単1形乾電池×6本連続使用時間(時間)12有効距離(m)200折りたたみ寸法(mm)198×198×325内蔵マイクコンデンサーマイク
  • マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー オーム電機

    マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ。 モニターは見やすいバックライト仕様。 データ保持機能で作業効率がさらにUP。 衝撃に強いクッションカバー付き
    付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個
  • LEDズームライト オーム電機

    LEDズームライト

    オーム電機
    759税込835
    1個
    当日出荷
    保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
    付属品ストラップ保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
  • LEDペンライト オーム電機

    LEDペンライト

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
    材質アルミシルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラソケット オーム電機

    プラソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
  • 換気扇カバー オーム電機

    換気扇カバー

    オーム電機(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり! 引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。 換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。 見た目もスッキリデザイン。 汚れても、フィルターのみの交換だけ。
    材質(フィルター)不織布
  • AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
    ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機

    USB Type-Cケーブル C-MicroB

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
  • LED電球レフ形100形 オーム電機

    LED電球レフ形100形

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
    電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)9.6全長(mm)124質量(g)109外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140エコロジー商品省エネ
  • 節電タップ オーム電機

    節電タップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
    ホワイトスイッチ個別スイッチ (LEDランプ)定格電力(W)1500以下コンセント個数2
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    口金BA15dクリア
  • コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機

    コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
    付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機

    LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント

    オーム電機(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
  • シリカ電球 オーム電機

    シリカ電球

    オーム電機
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
    使用場所屋内用
  • シンプルテレビリモコン オーム電機

    シンプルテレビリモコン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
    動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機

    乾電池式LEDセンサーライト フック型

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
    質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED
  • LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機

    LEDセンサーライト明暗+人感

    オーム電機(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
    付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • 3in1 USBケーブル オーム電機

    3in1 USBケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
    ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
  • USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh オーム電機

    USB充電式リチウムイオン電池 18650形 2600mAh

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    約500回くり返し使える。 USBタイプCポート搭載。 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使える。 USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)で手軽に充電できるため、充電器不要。 充電中は充電インジケーターが青色点滅し、充電が完了すると青色点灯(充放電終了後約30秒点灯)。 RoHS適合品。 PSE適合品
    使用温度範囲(℃)放電…約-5~50、充電…約10~40、保存…約-20~35外形寸法(mm)(約)直径18.9×長さ71電圧(V)3.6定格出力5V/1A電池18650形電池寿命充放電約500回(※使用条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)2600定格入力5V/3A
  • テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に。巻きやすい小巻タイプ
    材質PET幅(mm)100長さ(m)2
  • デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付 オーム電機

    デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き
    仕様測定準備時間:10~30秒付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L本体質量(g)約33(電池含まず)測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)測定時間3~5秒センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式 オーム電機

    LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 受話器コード M-M オーム電機

    受話器コード M-M

    オーム電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
    ホワイト種別クロス結線コード長さ(cm)30
  • デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト オーム電機

    デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
    大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計。乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載。薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ。毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適。シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター
    用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1300(電池含まず)電源DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)目量(g)100/200/500(計量範囲により異なる)表示方式バックライト付き液晶表示荷重(kg)ステップオン荷重:5以上電池寿命約1年(1日3回測定時)計量範囲5~150kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 303×273×22計量精度±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
  • USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機

    USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB充電式、充電インジケーター付き。カラビナ、マグネット開閉スタンド付き。マグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整。カラビナで吊り下げ。調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)。COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るく。COB HIGHモード 400ルーメン。連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)。USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
    付属品USBケーブル幅(mm)49質量(g)110奥行(mm)33.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5連続使用時間(時間)【明るさ10%まで(満充電時)】COB HIGH(ハイ)モード:3.5、COB LOW(ロー)モード:7、LEDモード:8光源白色系COB、白色系LEDバッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7フックカラビナ充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)400マグネット電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • 超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 オーム電機

    超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付

    オーム電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。 洗浄時間が一目で分かる液晶表示。 洗浄かご、時計ホルダー付き。 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に
    付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません