LEDフラッシュライト 700ルーメン
スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト
連続使用時間2.5(HIGH)~13.5時間(LOW)
明るさ最大700ルーメン
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
- 付属品
- ストラップ
- 質量(g)
- 約67(電池別)
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
- 連続使用時間
- 明るさ10%まで 約2.5時間
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- 白色系LED1個(交換不可)
- 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
- (約)25×158
- 光束(Lm)
- 約700(ルーメン)/HIGHモード、約150(ルーメン)/LOWモード
- 照射距離(m)
- 約170
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1本
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)







