カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- オーム電機
- 22ページ目
22ページ目: オーム電機のすべての商品

互換インクキヤノン C381+380XLB
オーム電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(6個)当日出荷キヤノンプリンター用インクカートリッジです。 キヤノン純正インク BCI-381+380XL/6MPの代わりに使えます。保証期間5年メーカー純正品番BCI-381+380XL/6MP
互換インク エプソン E80LB増量タイプ
オーム電機¥759税込¥8351個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジICBK80L/染料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3保証期間5年
普通紙FAX用インクリボン
オーム電機(3件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw色黒サイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5メーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト
オーム電機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷番号ボタンと開始または再生ボタンを順に押すだけで、すぐに録音・再生。 気軽に音声メモを残せる。 難しい説明を聞くときや、ご家族への伝言・備忘録に。 録音件数最大5件。 誤作動防止のホールド機能付き付属品ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池を除く)外形寸法(mm)幅46.3×高さ95×奥行19.5(突起物を除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本※別売)電池寿命(時間)【録音】約125時間【再生】約95時間(イヤホン)、約55時間(スピーカー)内部メモリー8GB接続端子イヤホン…Φ3.5mm ステレオミニジャック録音時間最大34時間(1つの番号につき最大8時間)色(本体)ホワイト録音方式WAV(圧縮方式)最大出力(mW)スピーカー…200mW×1、イヤホン…9mW×2
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
アナログマルチテスター コンパクトサイズ 日本語表記
オーム電機¥1,898税込¥2,0881組翌々日出荷コンパクトサイズで基本性能を備えたアナログマルチテスター。常時変動する電圧の平均表示が可能。わかりやすい日本語表記。テストリード、単3形乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書仕様テストリード:赤/黒質量(g)約99タイプコンパクトサイズ電源単3形乾電池×1本表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35ヒューズ0.5A/250V言語表示日本語表記あり適正電圧(V)500以下
木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用
オーム電機¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷木目調デザインでインテリアになじむ据え置きラジオ。基本機能に絞ったシンプル設計で操作しやすい。AM/FM対応でワイドFM(FM補完放送)にも対応。乾電池と外部電源の2電源対応で設置場所を選ばない。リビングや寝室など家庭用ラジオとして最適用途家庭用の据え置きラジオとして仕様[受信バンド]AM/FM電源乾電池・外部電源最大出力(W)1.2本体質量(g)657電源電圧(V)外部/4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×108×78使用電池単1形乾電池×3本受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)66
LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,398税込¥1,5381本当日出荷明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。質量(g)22外形寸法(mm)直径16.3×長さ88規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×1本連続使用時間約2.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)125照射距離(m)74
ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)
ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240エコロジー商品省エネ
CCホルダー専用固定バンド用滑り止めループ
オーム電機¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します材質シリコンゴム本体質量(g)約2適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト色切替 USB式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000エコロジー商品省エネ
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入
オーム電機¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
キヤノン互換インクボトル GI-30
オーム電機¥1,436税込¥1,5801個当日出荷キヤノン用インクボトル。キヤノン純正インクGI-30PGBK互換。プリンター5年間保証対象商品適合機種PIXUS:GM2030、GM4030、G5030、G6030、G7030色顔料ブラック
DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ
オーム電機¥589税込¥6481個(1セット×50枚)当日出荷DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト仕様両面収納タイプ50枚入
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色
オーム電機¥769~税込¥846~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED明暗センサー式ナイトライト
オーム電機(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3
オーム電機(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ
オーム電機¥889税込¥9781個当日出荷超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m
オーム電機(1件のレビュー)¥459税込¥5051本(1m)当日出荷ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
抜けにくいコンセントキャップ 6個入 鍵2個付
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ 使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます 取り外し用の鍵2個付き カラーはアイボリー適合2Pコンセント材質難燃性PC樹脂色ホワイト商品タイプキャップタイプ
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口
オーム電機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(接地P)抜止電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付アース端子ありマグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
長寿命 クリア電球
オーム電機¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ 調光(明るさ調整)機能対応電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥129~税込¥142~1袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
LEDフィラメント電球 E26 100形相当 調光器対応
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1522定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.104光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)149.2外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
ヘルメット取付パーツセット
オーム電機¥749税込¥8241個当日出荷ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定 S/M/Lサイズ、各4個入り ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます材質ポリアミドサイズS/M/L各4個、合計12個
クリプトン球 2.5V/0.5A
オーム電機¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池2個用定格2.5V/0.5A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)15