絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,756件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機

    ワイヤレスアウトドアスピーカー

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
    付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
  • スリム電源タップ オーム電機

    スリム電源タップ

    オーム電機
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    定格15A/125V、1500W以下コード長さ(m)1.5プラグ形状Lプラグ
  • LED防犯センサーライト オーム電機

    LED防犯センサーライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約570(電源コード含む)外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)10 1.0以下(待機時)全光束(Lm)1000センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機

    防犯センサーライト 乾電池式

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDトーチライト オーム電機

    LEDトーチライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    明るさ110ルーメン。連続使用時間約8.5時間。照射距離約100m。2700カンデラの明るさ。落下耐性1m。保護等級IPX4。アルミボディ。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100
  • 骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機

    骨伝導イヤホン+集音器セット

    オーム電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
    付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • 増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機

    増設用壁電源タップ 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
    電力(W)合計1500以下コンセント個数6最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 毛玉取り オーム電機

    毛玉取り

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
    付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約136(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
  • LEDミニライト オーム電機

    LEDミニライト

    オーム電機
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
    長さ(mm)198ホワイト質量(g)約215(乾電池を除く)最大径(Φmm)約104連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)光源LED(交換できません)使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)照度(Lux)約2000(100cm)明るさ(Lm)約60防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機

    LEDエコスリムセンサースイッチライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機

    常温収縮チューブ 防水タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1点
    当日出荷
    電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
    材質EPDMブラック
  • 10キー防滴タイマー オーム電機

    10キー防滴タイマー

    オーム電機(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
    寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5表示形式デジタル使用電池CR2032(動作確認用電池付き)メモリー機能防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能ボタン仕様テンキー
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh
  • タッチペン シンプル オーム電機

    タッチペン シンプル

    オーム電機(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。
    材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金質量(g)11直径×長さ(mm)9×112
  • 互換インク Brother対応  B211B オーム電機

    互換インク Brother対応 B211B

    オーム電機
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211BK互換の顔料ブラックです。
    適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN種別互換品顔料ブラック保証期間5年インク顔料
  • 防滴プレート オーム電機

    防滴プレート

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途屋外のコンセントやスイッチに
  • 通信電線 オーム電機

    通信電線

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類通信ケーブル
  • 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機

    傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
    材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
  • 360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー オーム電機

    360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー

    オーム電機
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷
    静かで省エネなDCモーター搭載。360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数28畳まで。風量9段階調節の大風量タイプ。衣類乾燥モード搭載、自動風量3段階切替。切タイマー8段階搭載。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示
    付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能寸法(mm)羽根/約150グレー質量(g)約1500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)約1.4モーターDCモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整9段階動作モード衣類乾燥/ありモード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数28畳まで切タイマー8段階
  • USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ オーム電機

    USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
    用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約1.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大1000防水性IPX4照射距離(m)80照射範囲長距離
  • 充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • エプソン互換インク KAM カメ オーム電機

    エプソン互換インク KAM カメ

    オーム電機
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エプソンプリンター用の互換インクカートリッジです。エプソン純正インク「カメ」シリーズに対応した互換品です。プリンター5年間保証の対象品です。
    用途対応するエプソンプリンターでの印刷全般に使用できます。適合【型番】EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スイッチプレート ステンレス 1個口 オーム電機

    スイッチプレート ステンレス 1個口

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • スイッチプレート ステンレス 2個口用 オーム電機

    スイッチプレート ステンレス 2個口用

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • スイッチプレート 真鍮 1個口用 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮 1個口用

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    5,979税込6,577
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。風量調節3段階(弱/中/強)。切タイマー3段階(1h/2h/4h)。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
  • ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機

    ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはライトグレー
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
  • USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機

    USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで持ち運びに便利。Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能。接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
  • ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入 オーム電機

    電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
    付属品両面テープ(室内取付用)ホワイト質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色検知範囲水平120度 距離6m点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
  • 電子式保冷保温ボックス 8L 車載対応 大容量ポータブル オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 8L 車載対応 大容量ポータブル

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量8リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約3.45(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)182×277×169外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)242×366×298冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約8
  • 完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機

    完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応

    オーム電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース
    付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
  • ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付 オーム電機

    ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
    付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
  • メンズノーズトリマー オーム電機

    メンズノーズトリマー

    オーム電機(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
    付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
  • 電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機

    電池ケース 単3×3コ用 リード線付き

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列4.5用
  • モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 オーム電機

    モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
    用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機種類PSマーク:PSE本体質量(g)約230対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6300mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000