絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,756件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 豆球用プラソケット オーム電機

    豆球用プラソケット

    オーム電機(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質(本体)プラ定格DC24V以下
  • パーソナルラミネーター オーム電機

    パーソナルラミネーター

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
    電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
  • ファンモータ オーム電機

    ファンモータ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付 オーム電機

    LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
    全長(mm)78質量(g)28電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機

    USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用

    オーム電機
    1,979税込2,177
    1個
    翌々日出荷
    省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
  • ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単 オーム電機

    ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スイッチを押すだけで簡単に調理できます。フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単。軽量コンパクトで使いやすい
    質量(g)520定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1定格消費電力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
  • AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 オーム電機

    AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形。デジタル選局(DSP)でクリアな音質。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー。大型キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)
    付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)482(乾電池含まず)電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)最大出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
  • 防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機

    防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
    質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)
  • 電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機

    電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    単4乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
    電圧(V)直列3用
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機

    ワイヤレスアウトドアスピーカー

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
    付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
  • テーブルタップ 補修用 4個口 オーム電機

    テーブルタップ 補修用 4個口

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。フリープラグ
    定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
  • つめが折れないLANケーブル CAT6A オーム電機

    つめが折れないLANケーブル CAT6A

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)。高速10ギガビット(10Gbps)対応。最大伝送帯域は500MHz。通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材。1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。ツメ折れ防止カバー付き。PoE対応より線/ストレート
    規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
  • キヤノン互換インクボトル GI-30 オーム電機

    キヤノン互換インクボトル GI-30

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    キヤノン用インクボトル。キヤノン純正インクGI-30M互換。プリンター5年間保証対象商品
    適合機種PIXUS:G5030、G6030、G7030染料マゼンタ
  • LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
    長さ(mm)200質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • プラグほこり防止カバー オーム電機

    プラグほこり防止カバー

    オーム電機
    369税込406
    1パック(4個)
    当日出荷
    コンセントに電源プラグを差し込む際に間に取り付ければ、ほこりなどによるトラッキング火災を防止する効果があります。 高品質シリコンゴムを使用しているので、ほとんどの2P式プラグに使用できます。
    材質難燃性シリコンゴムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)38×26適合プラグ2P入数4個入り
  • 防水中継ボックス オーム電機

    防水中継ボックス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67
  • 電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機

    電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機

    LEDエコスリムセンサースイッチライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付 オーム電機

    接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
    電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
  • モジュラージャック 2&4 MJ-S オーム電機

    モジュラージャック 2&4 MJ-S

    オーム電機(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    欠品中
    局線をつなぎモジュラージャックにします
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • Lightningイヤホン オーム電機

    Lightningイヤホン

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
    コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
  • マルチ変換プラグ マルチタイプ オーム電機

    マルチ変換プラグ マルチタイプ

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
    対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
  • 回転タップ壁コンセント オーム電機

    回転タップ壁コンセント

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利 独立回転コンセント コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる ACアダプターも使えるゆったりスペース
    ホワイト質量(g)約70定格電力(W)1500以下コンセント個数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
  • ステンレスステッカー屋外用 オーム電機

    ステンレスステッカー屋外用

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
    材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
  • ステッカー オーム電機

    ステッカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミシン・冷蔵庫用電球 オーム電機

    ミシン・冷蔵庫用電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
    形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
  • E26防水べークソケット オーム電機

    E26防水べークソケット

    オーム電機(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
  • LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20° オーム電機

    LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 中角20°

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。口金E11。調光対応。密閉形器具対応。配光角20°の中角タイプ。スポット照明やアクセント照明におすすめ
    形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11定格寿命(時間)40000光源LED配光角度(°)20演色指数(Ra)82
  • LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。
    質量(g)28外形寸法(mm)直径16.3×長さ133規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×2本連続使用時間約3.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)235照射距離(m)95
  • 電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 オーム電機

    電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ。 安心の電気火災対策、通電遮断機能付き。 特許技術採用 特許第5853076号。 トラッキング火災防止プラグ。 通電表示LEDランプ付き。 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き。 雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減
    最大消費電力(W)合計1500までコンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • 電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)30コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約4
  • 結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入 オーム電機

    結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入

    オーム電機
    339税込373
    1袋(15本)
    当日出荷
    楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。
    寸法(mm)タグ:20×30最大結束径(Φmm)36
  • 植物育成ライト クリップ式 オーム電機

    植物育成ライト クリップ式

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • 水洗いコンパクトシェーバー オーム電機

    水洗いコンパクトシェーバー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き
    付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
  • 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機

    豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ