絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    98税込108
    1個
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • シャンデリア球 C32E12 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • ミニクリプトン球 S35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 36W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 点滅球 C7E12 8W オーム電機

    点滅球 C7E12 8W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-7定格100V-8W全高(mm)53口金E12直径(mm)25
  • 点滅球 C9E17 10W オーム電機

    点滅球 C9E17 10W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)75形状C-9ブルー定格100V-10W口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G40E26 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 40W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • スペース球 T24E17 30W オーム電機

    スペース球 T24E17 30W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-24全長(mm)93クリア定格110V-30W口金E17直径(mm)24
  • スペース球 T20E17 20W オーム電機

    スペース球 T20E17 20W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)20定格110V-20W口金E17直径(mm)20
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)37
  • ミニレフ球 R50E17 50W オーム電機

    ミニレフ球 R50E17 50W

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-50W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロスト
  • ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 30W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-30W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ローソク球 C26E12 10W オーム電機

    ローソク球 C26E12 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-26定格110V-10W全高(mm)78口金E12直径(mm)26
  • ミニボール球 G25E12 15W オーム電機

    ミニボール球 G25E12 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35
  • ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 54W

    オーム電機
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • カラー電球 PS60E26 60W オーム電機

    カラー電球 PS60E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状PS-60グリーン定格110V-60W全高(mm)110口金E26直径(mm)60
  • カラー電球 PS60E26 60W オーム電機

    カラー電球 PS60E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-60定格110V-60W全高(mm)110直径(mm)60
  • ナイトライト センサー コンセント式 オーム電機

    ナイトライト センサー コンセント式

    オーム電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
    質量(g)約48消費電力(W)約0.4(点灯時)電源AC100V50/60Hz定格差込口:1500W 15A本体寸法(mm)約64×54×26光源米国Cree社製 白色LED1灯
  • TVリモコン オーム電機

    TVリモコン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン パナソニック ビエラ専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
    付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します適合メーカーパナソニック動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
  • モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 I型

    オーム電機
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
    コード長さ(m)3プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • モノラルイヤホン3.5 L型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 L型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 I型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート(I)型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • スピーカーコード オーム電機

    スピーカーコード

    オーム電機
    739税込813
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    アンプとスピーカーを接続する場合に使用します。高純度O.F.C線使用
    先端形状先バラ-先バラ
  • AVコード 2P-2P オーム電機

    AVコード 2P-2P

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    アンプ、プレーヤーなどのステレオオーディオ機器の接続に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)1コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
  • キヤノン互換インク 321 オーム電機

    キヤノン互換インク 321

    オーム電機
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    キヤノンの純正インクカートリッジBCI-321C/染料シアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り残量表示完全対応
    適合機種PIXUSMP990,PIXUSMP980,PIXUSMP640,PIXUSMP630,PIXUSMP620,PIXUSMP560,PIXUSMP550,PIXUSMP540,PIXUSMX870,PIXUSMX860,PIXUSiP4700,PIXUSiP4600,PIXUSiP3600
  • ワイヤレスBL静音マウス オーム電機

    ワイヤレスBL静音マウス

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
    セット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズS電源電池式対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズボタン数3ボタンプラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
  • DVD&CDケース スリム オーム電機

    DVD&CDケース スリム

    オーム電機
    589税込648
    1セット(10個)
    当日出荷
    厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納10個パック ケース外側に作品タイトルカバー挿入用透明フィルムがついております。
    ブラック収納枚数CD/DVD1枚収納収納枚数(枚)CDまたはDVD×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
  • 中継コネクター S3.5J-S3.5J #2 オーム電機

    中継コネクター S3.5J-S3.5J #2

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。
    コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
  • 変換アダプター S3.5P-RCAJ2 オーム電機

    変換アダプター S3.5P-RCAJ2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
  • ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M オーム電機

    ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M

    オーム電機
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    長時間のテレビ視聴に最適なダイナミック耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを上下逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は3mです。コードクリップ付き
    音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50
  • 国内用変換プラグ C-Aタイプ オーム電機

    国内用変換プラグ C-Aタイプ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
    規格PSE適合コンセント形状Cタイプ本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10プラグ形状Aタイプソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm)使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
  • 変換プラグ Cタイプ オーム電機

    変換プラグ Cタイプ

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Cタイプ(イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国など)
    プラグタイプC(ヨーロッパタイプ)
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • FAX用普通紙A4 オーム電機

    FAX用普通紙A4

    オーム電機
    639税込703
    1セット(200個)
    欠品中
    普通紙ファクシミリでのコピー用・受信用としておすすめの、ファクシミリ用普通紙(上質紙)白色度が高いハイグレード紙(白色度96%以上)長期間の保存に優れた中性紙両面どちらでも印刷可能FAX以外の複写機・レーザープリンタ・インクジェットプリンタ等にも使用できます各社対応
    寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)96
  • ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)1音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • 互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機

    互換インク エプソン EITHB イチョウ

    オーム電機
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ ライトシアン(ITH-LC)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種EP-709A種別互換品染料ライトシアン適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
  • 互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機

    互換インク エプソン EITHB イチョウ

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ イエロー(ITH-Y)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
    適合機種EP-709A保証期間5年