カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テープ付きプロテクター 0号 木目チーク 1m×1本
オーム電機¥989税込¥1,0881本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)125内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5色(本体)木目チーク
トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5本体質量(g)223内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2色(本体)黄/黒
防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心。屋内での漏電、ショートによる事故防止に。タップにホコリなどがたまりにくく火災の予防に。プラグ抜け防止に。タップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入
オーム電機¥2,198税込¥2,4181セット(3個)翌々日出荷ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可
オーム電機¥169税込¥1861個翌々日出荷ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ。貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付
オーム電機¥5,479税込¥6,0271個翌々日出荷工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。モード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)。風量調節3段階(強/中/弱)。切タイマー3段階(1H/2H/4H)。左右360°、上下約90°自動首振り。適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付属付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階
マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用
オーム電機¥349税込¥3841セット(4本)翌々日出荷単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用内容単2形 4本パック使用期限電池本体に表示
S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用
オーム電機¥569税込¥6261本翌々日出荷S形アース棒、30cm材質銅メッキD種寸法(mm)板:1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14x300x9
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷全方位に広がる高音質・重低音。口径52mmフルレンジスピーカー搭載。・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます。低音強調パッシブラジエーター搭載。・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現。True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です。・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます。ワイヤレスで音楽再生。・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)。充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間。AUX IN端子搭載。USB-C充電式専用コード付属。本体カラーはブラック付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)。どこまでも軽い装着感。音漏れを抑えつつ心地よい音を追求。ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる。長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。最大連続再生4.5時間。充電ケース イヤホン4回充電。指先タッチでかんたん操作。Φ12mm高指向性ドライバー。本体カラーはブラック付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-42dB±2dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)指向性マイク:無指向性防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ピンク コンパクト 2電源方式
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはピンク付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ブルー コンパクト 2電源方式
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはブルー付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷メイン&セカンドライトで明るさ調整。点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)。明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)。連続点灯 約3~18時間。IPX4の防水仕様。照射距離は65m。ヘッド部角度(0~60°)調整可能質量(g)42(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×36×34保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20照射距離(m)65
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L
オーム電機¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷有線接続 USBType-A。 ボタン数 9。 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400。 RGBバックライト。 Fireボタン付き。 PixArt PAW3327 センサー付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷非粘着テープの端末処理用テープ。エアコン配管の被膜、保護に使用材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17色クリーム長さ(m)20
ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式
オーム電機¥389税込¥4281セット(10個)翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)貼付:20×5爪長さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプ
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1セット(100個)翌々日出荷RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
ホットサンドメーカー 食パン8~10枚切り対応 縦置き収納 お手入れ簡単
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷食パン8枚・10枚切り用。拭くだけお手入れ簡単。コードを巻いて場所を取らない縦置き収納付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1420定格電圧(V)100 50/60Hzコード長さ(m)約0.75定格消費電力(W)520本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)243×104×223
LED電球 E26 40形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球40形相当の明るさ全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
モバイルバッテリー 10000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く)出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約158対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/6000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。エコロジー商品省エネ
結束バンド ロックタイ ピーロック 130mm 透明 1000本入
オーム電機¥999税込¥1,0991袋(1000本)翌々日出荷タグなどの取り付けに…。差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。素材は透明感のあるポリプロピレン。頭部形状がコンパクト材質ポリプロピレン長さ(mm)130色クリア結束径(Φmm)40
体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 最大10人まで登録可能付属品保証書付取扱説明書その他【推定骨量】0.1kg単位色ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上計量範囲5~150kg
パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター
オーム電機¥639税込¥7031個欠品中オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック
オーム電機¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3色黒難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200