カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥489税込¥5381袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥779税込¥8571袋(30本)当日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)質量(g)約320(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本全光束(Lm)1000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
税率電卓 ビジネス向け 12桁表示
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソーラーパネル&電池のダブルパワー チルト機構で見やすい角度に調整できる 小数点/四捨五入切上切捨設定ができてビジネスに最適 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応や修正キーなど、便利な機能が充実 GT(グランドトータル「合計」)、√(ルート)機能付き
植物育成ライト 折り畳み式
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト 吊り下げ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト プランタークリップ式
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
センサーライト ソーラー式 屋外用 200lm 防水IP65
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書質量(g)210使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)200保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合エコロジー商品省エネ
LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ
オーム電機¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠エコロジー商品省エネ
ポケットシェーバー 電池式
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ。切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃。振動が少なく動作音が静か。ヒゲくずが飛び散りにくい。もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体質量(g)78(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54動作時間1日平均3分間使用で30日
イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
モバイルヘアアイロン
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)60外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)スイッチON/OFF電源USB給電式/DC 5V/2Aケーブル長(m)【USB】1.2プレート温度(℃)最高200
ノーズトリマー
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
モーター DC用 140-3V
オーム電機¥198税込¥2181個翌々日出荷工作用のモーターです用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])7700無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
埋込みプレート 1連 ブランク用 白
オーム電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用色ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機色ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
ヒューズホルダー 5×20型用
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)定格10A 250V
振動ヘアブラシ
オーム電機¥1,190税込¥1,3091個翌々日出荷ブラシ振動で頭皮ケアからツヤ髪へ。 マイナスイオンパウダーを配合。 1分間の振動約6500回。 ブラシ振動は2段階調節できる。 ブラシパーツを外して水洗いできる。 うれしいミラー付き。 折りたたみ式で携帯に便利付属品保証書付取扱説明書材質【本体】ABS樹脂【ブラシパーツ】PP+TPE【ピン】ステンレス、ガラス鏡質量(g)93(乾電池を含まず)電源DC1.5V (単4形アルカリ乾電池×1本(別売))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折りたたみ時】122×44×39【展開時】224×41×39連続使用時間90分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
スマホ&タブレットスタンド
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷折りたたんでコンパクトに収納できます。 底板はスチール製、アーム部はアルミ製で安定性が高い。 高さ調整が可能。 ホルダー部と底面に、滑り止め&傷防止のシリコンパッド付き。 充電ケーブルを接続したまま使用可能。 360度回転できます。 自由に角度調節ができます材質スチール、アルミ、ABS樹脂、シリコン色ブラック質量(g)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時…(約)98×23×138、最大伸長時…(約)98×195×98対応機種10インチまでのスマホ&タブレット
AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる質量(g)145対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。 Blu-rayが再生できる機種に対応しています。 3つのマイクロファイバーブラシ。 (1つはクリーニング液を付け、2つには付けません)でクリーニング効果アップ。 クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き用途ブルーレイレコーダーの読み込みエラー解消にタイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種Blu-rayレコーダー/ドライブのBlu-ray用ピックアップレンズ
ラミネートフィルム150ミクロン
オーム電機¥389税込¥4281セット(100枚)翌々日出荷大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 フィルム厚さは150ミクロンです。材質PP、EVAサイズ名刺サイズ(60×95mm)入数(枚)100入り
パーソナルラミネーター
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ。 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に。 USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。 スタイリッシュなスリムボディ。 邪魔にならない10cmケーブル。 GigaLANポートがないPCでも使えます付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応
オーム電機¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCPサウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応
オーム電機¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)質量(g)約1180電源DC5V 2A(microUSB)外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm周波数特性25Hz~20kHzS/N比≧70dBスピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック
ワイヤレスステレオインナーホン ネックタイプ・高音質・マグネット連結
オーム電機¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量)型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約10電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cmインピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約6時間(50%音量)通信距離(m)見通し約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応
オーム電機¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ周波数特性20Hz~20kHzインピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ωスピーカー口径28mm×2出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応
オーム電機¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)周波数特性20Hz~20kHz対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品取扱説明書、保証書仕様電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間質量(g)約459(乾電池含まず)電源乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)外形寸法(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約1320(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)定格消費電力11W連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子
ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間エコロジー商品省エネ
乾電池式 アルミランタンライト 2WAY仕様 5点灯モード IPX4防滴 カラビナ付
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式質量(g)約100(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166電源単4形乾電池3本(別売)光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。照射距離(m)約53(ライトHighモード)エコロジー商品省エネ