有線接続 USBType-A。 ボタン数 9。 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400。 RGBバックライト。 Fireボタン付き。 PixArt PAW3327 センサー
仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126
ケーブル長(m)約1.8
本体質量(g)約120
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式
センサーPixArt PAW3327
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11
保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数9
取扱説明書(1.32MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約110
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS
保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数6
取扱説明書(1.38MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
LEDイルミネーション搭載、光るゲーミングマウスパッド
肌触りがよく、伸縮性にも優れたクロス素材により、スムーズで正確なマウス操作をサポート
裏面はパッド自体のズレや滑りを防止するラバー仕様。約4mmの適度な厚さが手首の負担を軽減し、ハードなゲームプレイでも快適に楽しめます。
電源ON/OFF、LEDカラー、明るさを1つのボタンで簡単コントロール。電源コードをPCなどのUSBポートに接続するだけで、すぐに使えます。
LED発光は13パターン、明るさ2段階
付属品電源コード(USB Type-C-USB Type-A:長さ約150cm)、保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)約190
電源(V)DC5/230mA(USB給電:Type-C入力端子)
LED13パターン×明るさ2段階
取扱説明書(1.48MB) (1.48MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約250×300×4(コントローラー部を除く)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
LEDイルミネーション搭載、光るワイドなゲーミングマウスパッド
肌触りがよく、伸縮性にも優れたクロス素材により、スムーズで正確なマウス操作をサポート
裏面はパッド自体のズレや滑りを防止するラバー仕様。約4mmの適度な厚さが手首の負担を軽減し、ハードなゲームプレイでも快適に楽しめます。
電源ON/OFF、LEDカラー、明るさを1つのボタンで簡単コントロール。電源コードをPCなどのUSBポートに接続するだけで、すぐに使えます。
マウスだけでなくキーボードもフルカバーするワイドサイズ(横幅約800mm)
LEDイルミネーションもワイドに広がり、ゲームプレイをいっそう盛り上げます。
LED発光は13パターン、明るさ2段階
付属品電源コード(USB Type-C-USB Type-A:長さ約150cm)、保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)約560
電源(V)DC5/230mA(USB給電:Type-C入力端子)
LED13パターン×明るさ2段階
取扱説明書(1.48MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約800×300×4(コントローラー部を除く)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約118.6
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11
保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数6
傾斜角度(°)グリップ:約65
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード