2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
欠品中

62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく。2種類のブラシ付き。「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに。「ロールブラシ」でボリュームアップ。軽量ボディ。回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書 質量(g)286(本体・コードのみ) 消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時) スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.8 温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付) 色(本体)ホワイト
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷