仕様電池持続時間:AM受信…約26時間、FM受信…約26時間 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約155(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売)
外形寸法幅119×高さ148×奥行57mm
保護等級【水に対する】 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 ※JIS C 0920
受信周波数FM…76-108MHz、AM…530-1605kHz
取扱説明書(1.41MB)
スピーカーサイズ(mm)直径40
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量)
付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書
型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー
質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45
電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子)
外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm
インピーダンス32Ω
充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)
通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1
動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間約7.5時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
取扱説明書(2.9MB)
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
関連キーワード