16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
ブラック ケーブル長(m)最大約0.8 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0、USB1.1 ケーブルタイプ巻取式 アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック 最大電流(A)2 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタUSB Type-A、マイクロB 適合用途通信・充電両用 USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。Bタイプ・・・中国、ケニア共和国、南アフリカなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
コンセント形状Aタイプ プラグ形状Bタイプ 使用可能国中国、ケニア共和国、南アフリカなど
1個
499 税込549
3日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。B3タイプ・・・イラン、インド、エジプトなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
1個
899 税込989
3日以内出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応3A高出力対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
739 税込813
当日出荷

世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応3A高出力対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
639 税込703
当日出荷


USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機USB3.0ケーブル
USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラザーファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
メーカー純正品番PC-300RF、PC-304RF(4本入)互換 適合機種メーカーbrother 適合FAX-750/TA/CL/HS/CLY、FAX-760/CL/CLT/CLY/HS/F、FAX-770J、FAX-800CL/CLN/CLNT/CLW/TR、FAX-K80CL サイズA4 タイプS-Bタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)217×33
1点
689 税込758
3日以内出荷

日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。全世界対応セット ※ 南アフリカの一部を除く
プラグタイプA、B、C、BF、B3、O
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100~240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体)
1本
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)