ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.97MB)
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
取扱説明書(1.04MB)
1組
¥1,596
税込¥1,756
翌日出荷
ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。受信機は壁掛けも可能です。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(2.03MB)
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.71MB)
1組
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.58MB)
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.57MB)
1組
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.55MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
関連キーワード