92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ) 使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
789 税込868
翌日出荷

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部分は棒形端子で便利です
定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)2 使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
1個
979 税込1,077
翌日出荷

おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)3 使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
1個
979 税込1,077
翌日出荷

熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)2 使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
1個
979 税込1,077
翌日出荷

加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)2 使用電線VCTF(2×1.25mm2)
1個
979 税込1,077
翌日出荷

Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
289 税込318
当日出荷

レバーを押すだけで簡単にコンセントから引き抜けます スイッチをLOCK側にスライドさせて接続した機器をロックします トラッキング火災防止対策 丈夫な二重被ふくコード
出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1個口 プラグ形状90°回転プラグ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む) 電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属) 最大出力(W)30(15+15) 定格消費電力(W)約12.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず) 通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個) インピーダンス(Ω)4 取扱説明書(3.17MB) 通信距離(m)見通し約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様4極4芯 種別クロス結線 コード長さ(cm)60
1個
599 税込659
当日出荷

ラジオなどの3.5モノラルミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)3 コネクタ形状Φ3.5モノラルミニプラグ-Φ3.5モノラルミニジャック
1個
839 税込923
当日出荷

本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
コード長さ(m)1.2 ブラック 音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
839 税込923
当日出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステレオヘッドホンなどの3.5Φステレオミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)3 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
1個
839 税込923
3日以内出荷

ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途ラジオ用 音圧レベル(dB)105±4dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)40 プラグ径(Φmm)3.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Φ3.5ステレオミニプラグ付コードを延長する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コード長さ(m)1.8 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
1個
639 税込703
3日以内出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テレビ、ラジオ、オーディオ機器に幅広く対応するステレオイヤホン 手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます 耳栓型 I型プラグ コード長3m
付属品音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。 型式ダイナミック型/耳栓型 質量(g)約27(コード含む) コード長さ(m)約3 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ 音圧レベル(dB)出力:100 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大許容入力(mW)10
1個(3m)
789 税込868
3日以内出荷

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
ホワイト 種別クロス結線 コード長さ(cm)30
1個
459 税込505
当日出荷

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチなし コンセント形状2P 機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状Lプラグ バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
1個
639 税込703
当日出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受話器コード用のモジュラープラグです
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
コンセント定格15A-125V コンセント形状[[二相2]] 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)9.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
1個
999 税込1,099
当日出荷

プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
用途ラジオ用 ホワイト 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
329 税込362
3日以内出荷

ステレオ音声コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2
1個
639 税込703
当日出荷

スマホ対応の高音質ステレオイヤホン コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます ソフトな装着感 耳栓型、10mmドライバー 1.2mコード、I型プラグ
型式ダイナミック型/耳栓型 プラグΦ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型) 再生周波数(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)1 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型
コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5 I型プラグ インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状カナル型
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)