おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
定格電圧(V)単相AC100~240
運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)
設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止
出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)
接続方式電源コード 3芯 2m
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード