軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2
質量(g)約525
付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース
寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410
段数4段
材質(パイプ)アルミ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池×4本(別売)
角度(°)センサー検知:最大120
本体質量(g)約190(電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67
レンズF=1.8 FOV=90°
時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売
照明夜間:940nm 赤外線LED
液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター
解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP
使用環境温度(℃)-20~+60
防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920
センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)
保存形式静止画…JPEG、動画…AVI
接続端子Type-C USBポート
動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux
使用環境湿度(%)5~85
記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売
取扱説明書(2.35MB)
アラーム電池残量低下:モニターに表示
イメージセンサー100万画素カラー CMOS
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)
外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90
寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)
防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
点灯時間保持:約10秒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間
付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約70
保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27
充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400
定格入力DC5V 1.0A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約47
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24
光源LED(交換不可)
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能
光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210
定格入力DC5V 0.65A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
レンズが凸型だから鮮明に光ります
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約60
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36
光源LED(交換不可)
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能
光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200
定格入力DC5V 0.65A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き
付属品ミニ三脚
色ブラック
質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27
電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)
本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23
全光束(Lm)約100
機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
光源LED×6個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°
電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)
点灯保持時間約10秒
防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)
質量(g)240
スイッチON(強→中→弱)OFF
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間4時間30分(強点灯時)
明るさ(Lm)400(強の場合)
バッテリー寿命300回
1個
¥3,394
税込¥3,733
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)
質量(g)150
スイッチON(強→中→弱)OFF
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間4時間
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間5時間(強点灯時)
明るさ(Lm)220(強の場合)
バッテリー寿命300回
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書
質量(g)約340
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)
設置場所屋内/屋外
点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)
灯数16個
点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます
ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書
質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)
コード長さ(m)約2.5
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
関連キーワード