9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。
電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16 特性耐油性 IP等級IP67
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級IP67 仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様 材質(本体)PBT(GF30%) 耐環境性耐油性・耐候性
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタがワンタッチ開閉の大型タイプです。
色(フタ)ベージュ 色(本体)ベージュ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR 適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください 仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ) 材質(本体)ナイロン66
1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機変換アダプタ
取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
タイプ耐候性 材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDM 適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB 仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)
1箱(10個)
2,098 税込2,308
欠品中

オーム電機圧力調節プラグ
防水・防塵を保ちながらBOX内の圧力を一定に調整。
保護等級IP67 ライトグレー タイプ耐油性 取付穴径(Φmm)12 取付ねじM12/P:1.5 取付板厚(mm)4以下(適合) 使用温度範囲(℃)-40~80 本体質量(kg)約4
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122 アズワン品番65-7773-51
1個
339 税込373
当日出荷

IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。 トラスコ品番338-2086 取付穴径(mm)21パイ
1個
189 税込208
当日出荷