電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100
本体質量(g)(約)1
接続方法電線被ふくむきは不要です
作業温度範囲(℃)0~40
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
本体質量(g)(約)1
定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3
接続方法電線被ふくむきは不要です
適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm
作業温度範囲(℃)0~40
1袋(8個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
関連キーワード