スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役
3モード切替スイッチ付き
コンセント充電式
明暗センサー付き
質量(g)約85
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)
光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)
センサー感知方式明暗
消費電力(mW)約148
内蔵電池ニッケル水素充電池
灯数2
取扱説明書(0.74MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ
質量(g)約167(スタンド含む)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)
電源充電式(充電池内蔵)
センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード
光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時
照射距離(m)約250
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
調光率(%)OFF/100%/50%/10%
点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)本体:約78、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約2か月
取扱説明書(2.07MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書
質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19
使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません
動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)
保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
ボタン数3
連続動作時間約24時間
連続待機時間約3か月
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約50
外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約180
関連資料(1.35MB)
照射距離(m)約15
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード