1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約270(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80 電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷