窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放+衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.64MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。
付属品取扱説明書
質量(g)約19(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~60
電源CR2032 ×1(別売)
セット数2個
電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)
検知方式衝撃検知式
サイズ(mm)93×34×9
使用場所屋内専用
音量(dB)94
衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。
付属品取扱説明書
質量(g)約19(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~60
電源CR2032 ×1(別売)
セット数2個
電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機)
検知方式衝撃+開放検知式
サイズ(mm)93×34×9
使用場所屋内専用
音量(dB)94
人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池×4本(別売)
角度(°)センサー検知:最大120
本体質量(g)約190(電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67
レンズF=1.8 FOV=90°
時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売
照明夜間:940nm 赤外線LED
液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター
解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP
使用環境温度(℃)-20~+60
防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920
センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)
保存形式静止画…JPEG、動画…AVI
接続端子Type-C USBポート
動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux
使用環境湿度(%)5~85
記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売
取扱説明書(2.35MB)
アラーム電池残量低下:モニターに表示
イメージセンサー100万画素カラー CMOS
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書
電源単3形乾電池×4本(別売)
角度(°)センサー検知:最大120
本体質量(g)約190(電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57
レンズF=1.8FOV=90°
時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売
照明夜間:940nm 赤外線LED
液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター
解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP
使用環境温度(℃)-20~+60
防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)
センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定…高)
オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ
保存形式静止画…JPEG、動画…AVI
接続端子microUSBポート
動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux
使用環境湿度(%)5~85
記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売
取扱説明書(2.53MB)
アラーム電池残量低下:モニターに表示
イメージセンサー300万画素カラーCMOS
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード