7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P プラグ形状L型 機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m)1.5 ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380 出力(W)14A-125V 合計1400まで コンセント個数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°フリープラグ USBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型
プラグ形状L型 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15
1個
429 税込472
当日出荷

オーム電機3Wayタッチペン
タッチペン、ボールペンに切り替わる3wayタッチペンですタッチペンは静電方式、感圧方式の2種類多機能で携帯に便利スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応書く、描く、スライド、ダブルタップ全てこの1本で可能です
材質真鍮 質量(g)22 外径×全長(mm)10(クリップ部 13)×118、 ボールペン芯:2.3×67
1個
1,298 税込1,428
当日出荷