保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)
放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比)
AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー
水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V
電池単3形
使用推奨期限10年
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160
質量(g)約120(乾電池別)
最大径(Φmm)50
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m)
光束(Lm)約120
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に
長さ(mm)147
質量(g)約40(乾電池別)
最大径(Φmm)41
連続使用時間(時間)約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約2870(距離1m時)
明るさ(Lm)約110
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能
外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ115 ※電池1本の場合
電源単3形乾電池×1本・2本(別売)
本体質量(g)約82(電池除く)
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源LED(交換不可)
照度(Lx)【単3形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約124500、0.5m/約43400、1m/約14500、Low…0.1m/約50000、0.5m/約13200、1m/約4250
連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約3.5時間/Low 約12時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約15時間/Low 約28時間
光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15
照射距離(m)約245(最大値)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
光全体が均一に丸く鮮明に光ります
遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き
2重構造により放熱機能強化
単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能
Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ
質量(g)約438
電源単3形乾電池9本(別売)
外径×全長(mm)56×230
全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520
保護等級IPX3
光源白色系LED(LED交換不可)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)140(電池除く)
光源LED6個
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)18
防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに
付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています
色ホワイト
本体質量(g)約60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)
音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)
取扱説明書(1.18MB)
動作温度範囲(℃)0~40
動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます
生地を傷めにくいクロスガード付き
着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約136(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.5MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吊るしたり、壁にかけたりできる可動式のハンドル。発光色は暖かみのある暖黄色。無段階調光機能付きでお好みの明るさに調整できます。明るさは約45ルーメン ※MAX点灯時。連続使用時間は約50時間 ※MAX点灯時。単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約287(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×244
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約45
取扱説明書(1.07MB)
電球の種類暖黄色LED(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)約50/MAX 点灯・明るさ10%まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き
点灯色は昼白色
連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時)
軽量、コンパクトだから持ち運びやすい
単3形乾電池×4本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可)
最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)
光色昼白色
取扱説明書(1.11MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)198(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)
連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)
光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)
取扱説明書(1.13MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
SOS救難モールス信号パターン点滅機能が付いたLEDヘッドライト
7種類の点灯モード
・遠くまで照らすセンターライト(明るさMID/HIGH/LOW、SOS救難モールス信号点滅)
・広く照らすサイドライト(明るさS-MID/S-LOW、点滅)
ライトの角度調整機能付
明るさ140lm(HIGH)
連続使用時間は約2(HIGH)~55(LOW)時間
保護等級はIPX4
FL1 STANDARD(アメリカ可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 )HIGH基準クリア
単3形乾電池1本(別売)
付属品保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)約50(電池別)
電源単3形乾電池1本(別売)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで(センターライト):約2(明るさHIGH)、約7(明るさMID)、約55(明るさLOW)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×31×40(ヘッドバンド除く)
消費電流(mA)最大:約1000
光束(Lm)約140(※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX4(※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。))
照射距離(m)70
電球の種類白色系LED3個(LED交換不可)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
外形寸法(mm)(約)直径74×長さ128
電源単3形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約118(電池別)
連続使用時間約8.5時間(白色・暖黄色/MIXモード)、約18時間(白色モード)、約18時間(暖黄色モード)、約75間(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)
光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します
3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード
単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能
防水保護等級はIPX6の耐水形
約2mからの落下衝撃に耐えられます
持ちやすいしっかりとしたハンドル付き
夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625
全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100
保護等級IPX6
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)
耐衝撃性能約2m
取扱説明書(0.77MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED
光源白色系LED1個(LED交換不可)
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約67(電池別)
外径×全長(mm)約27×151
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約140
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形
電球の種類LED
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
付属品ストラップ
色ブラック
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別)
保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220
照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書(1.26MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
1100ルーメン、27880カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
色ブラック
本体質量(g)約265(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約50×159
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約1100
照射距離(m)約334
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約270(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80
電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは500ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで36時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
質量(g)約74(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約25×153(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約14.7(MIDモード)、約36(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約10(HIGHモード)、約29(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約500
照射距離(m)約122
取扱説明書(1.22MB)
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)約170(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29
光源昼白色LED×26個
電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません。
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライド式フォーカス調整機能付き
保護等級IPX6の耐水仕様
明るさ60ルーメン
連続使用時間は約16時間
照射距離約39m
アルミボディ
付属品ストラップ
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約35(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×89
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16、明るさ5Lmまで:約17.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約150
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約60
照射距離(m)約39
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約103(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内用
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スライド式フォーカス調整機能付き
保護等級IPX6の耐水仕様
明るさ200ルーメン
連続使用時間は約3時間
照射距離約95m
アルミボディ
付属品ストラップ
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約44(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×130.5
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3、明るさ5Lmまで:約22.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約600
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約200
照射距離(m)約95
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間
落下耐久1m
照射距離 約329m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
質量(g)約290
電源単3形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)50×178
全光束(Lm)約1100
保護等級IP66
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約329
取扱説明書(1.34MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ
質量(g)約89
電源単3形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約600
直径×長さL(Φmm×mm)29×164
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約130
取扱説明書(1.25MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ