LEDレトロランタン 45ルーメン
単3形乾電池3本(別売)
|
吊るしたり、壁にかけたりできる可動式のハンドル
発光色は暖かみのある暖黄色
無段階調光機能付きでお好みの明るさに調整できます
明るさは約45ルーメン ※MAX点灯時
連続使用時間は約50時間 ※MAX点灯時
単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g)約287(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×244
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約45
電球の種類暖黄色LED(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)約50/MAX 点灯・明るさ10%まで
内容量1個