E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
色白
材質(本体)磁器
定格3A-250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
関連キーワード