26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書(1.24MB) 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)10以下 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時) 使用電球口金E26 LED電球 A形(別売) 防塵防水性能IP44 設置場所屋外用/防雨型 取扱説明書(3.41MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) センサー感知方式明暗・人感 設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置 設置場所屋内 灯数白色LED×2個(交換不可) 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 質量(g)約40(乾電池別) 光源白色LED×1個(交換不可) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)198 質量(g)約110(乾電池別) 最大径(Φmm)70 連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7280(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)163 質量(g)約71(乾電池別) 最大径(Φmm)57 連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約4460(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
材質ケース:ABS 質量(g)約117(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時) 全光束(Lm)約250 連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合 光源LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源単3形乾電池×4本 照度(Lx)約95(100cm) 取扱説明書(2.33MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)150 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間5時間(強点灯時) 明るさ(Lm)220(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)158 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182 電源単4形乾電池3本(別売) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン 光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182 照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン USB充電式で電池交換不要 給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる フック付きで吊り下げても使用可能 全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時 照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時 連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm) 長さ(mm)119 本体質量(g)約70 全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55 最大径(Φmm)35 定格出力DC5V 0.8A(最大) 保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5 光源LED(交換不可) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可 充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能 照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100 定格入力DC5V 0.9A(最大) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

USB充電式、充電インジケーター付き。カラビナ、マグネット開閉スタンド付き。マグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整。カラビナで吊り下げ。調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)。COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るく。COB HIGHモード 400ルーメン。連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)。USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5 連続使用時間明るさ10%まで(満充電時)、3.5時間/COB HIGH(ハイ)モード、7時間/COB LOW(ロー)モード、8時間/LEDモード 光源白色系COB、白色系LED バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可) / 3.7V / 2000mAh 充電時間5時間 光束(Lm)400 取扱説明書(1.23MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源単4乾電池×3本 照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
789 税込868
3日以内出荷

USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時 付属品充電用USBケーブル(:約50cm) 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75 定格入力DC5V0.5A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
欠品中

お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池 質量(g)約185(乾電池別) 全光束(Lm)約500(MAX点灯時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電源単3形乾電池×6本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き
質量(g)約75(乾電池含まず) 全光束(Lm)約140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×127×29(フック収納時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約5時間 光源白色LED×8個(交換できません) 使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約70ルクス(100cm) 照射角約110°
1個
799 税込879
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約70°。連続点灯は約5時間。COB LED使用
質量(g)約83(乾電池別) 全光束(Lm)約130 材質(ケース)ABS 連続使用時間約5時間 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)60×133×31(フック収納時) 光源LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源単4形乾電池×3本 照度(Lx)約70(100cm)
1個
789 税込868
3日以内出荷

2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約70 保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27 充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力DC5V 1.0A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m
付属品USB充電ケーブル 質量(g)47 電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30 保護等級IPX4 光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間約1時間(約300回充放電可能) 連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間 光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45) 照射距離(m)66 定格入力DC5V 1A(最大) 取扱説明書(1.28MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷