5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g)受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オーム電機体重体組成計
体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28 ひょう量(kg)150 測定範囲(kg)5~150 登録人数5人 電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用) 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃ 質量(g)約980 付属品保証書付き取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

警告音声で迷惑電話対策。着信時に受話器をとると「この電話の通話内容は防犯のため録音します」という警告音声が再生されます。通話中でも「防犯」ボタンを押すことで、いつでも警告音声を再生できます。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 液晶画面(16桁表示)、ナンバー・ディスプレイ対応 ※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能 ※最大10件。 プッシュ/ダイヤル切換スイッチ。 呼び出し音量切換(切/小/大)。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 発信履歴(最大10件)、着信履歴(最大30件)。 キャッチ※、リダイヤル、スピーカー、保留(メロディ)機能 ※割り込み通話サービスの申込みが必要です(有料)
付属品保証書付取扱説明書、電話線(1.8m) 質量(g)500 方式プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×80×195(突起物含まず) 最大直流抵抗(Ω)295
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB) 取扱説明書(1.58MB)
1組
3,398 税込3,738
翌日出荷