過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
コンセント個数6
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利
独立回転コンセント
コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる
ACアダプターも使えるゆったりスペース
色ホワイト
質量(g)約70
定格電力(W)1500以下
コンセント個数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ
場所をとらない省スペース設計
差し込み口は正面3口、側面3口の計6口
ACアダプターも使えるゆったりスペース
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数6
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、二重被覆
プラグ形状180°回転プラグ
耐トラッキングあり
コードに折り跡がつきにくい
ほこり防止シャッター付で安全
消費電力合計1500ワットまで
丈夫な二重被ふくコード
便利な180°回転プラグ
トラッキング火災防止(耐熱性ユリア樹脂、トラッキング防止絶縁カバー)
定格15A 125V 1500W以下
耐トラッキングあり
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホコリシャッター付コーナータップ
安心の難燃・耐熱ボディ
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ
ホコリ防止安全シャッター
トラッキング火災防止対策
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A-125V 合計1500W以下
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆
コード長さ(cm)10+10
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード