ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要オーム電機3日以内出荷
土壌にさすだけでその場所の「水分」「照度」「PH」の測定ができます 電池不要ですぐにご使用いただけます 設定や計算の必要がないので簡単に測定できます 花や野菜の生育管理に
測定範囲【 水分】1~3.5(乾燥-給水必要)、3.5~7.5(通常)、7.5~10(湿潤)【照度】0~500(暗い)、1000~2000(明るい)【酸性】8(アルカリ性)~3.5(酸性)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×270×38直径×長さL(Φmm×mm)【測定棒】5×180