25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×16灯(交換不可) 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)187 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)80
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 直径(Φmm)152 高さ(mm)146 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 防塵防水性能IP54 取付ピッチ(mm)66.7 適合ランプチップ型LED 電球の種類LED LED交換不可
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)294 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)144 点灯時間約60秒
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)300 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)224
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.9 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)54 点灯時間約60秒
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)86 点灯時間約60秒
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ 。ボール球60形相当の明るさ 。セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ 質量(g)310 電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)163×163×78 定格消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)128
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)103 質量(g)76 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)187 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)130
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 光束(Lm)960 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

オーム電機センサーライト
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54 センサー光センサー、赤外線センサー 使用電池単3形乾電池×4本使用(別売) 電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯) LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)4000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光束(Lm)620 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 光束(Lm)920 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時) 質量(g)約48 電源AC100V50/60Hz 定格差込口:1500W 15A 本体寸法(mm)約64×54×26 光源米国Cree社製 白色LED1灯
1個
779 税込857
欠品中

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 光源白色LED×2個(交換不可) 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)5 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン 3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え 全光束 約2700ルーメンで明るい 消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様 壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます 本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます 小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに LED5年保証対象商品
光源色電球色/白色/昼光色 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約22(各色100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時) 全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時) 調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%) 光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可) 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 直径(Φmm)約290 高さ(mm)82(スポンジ含まず) 質量(g)約630 付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書 取扱説明書(9.14MB)
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷