タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155
質量(g)約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色白
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能サーキットブレーカー
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ
使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます
取り外し用の鍵2個付き
カラーはアイボリー
適合2Pコンセント
材質難燃性PC樹脂
色ホワイト
商品タイプキャップタイプ
1個
¥399
税込¥439
欠品中
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント
LEDランプ付個別スイッチ
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2
最大消費電力(W)合計:1500
プラグ形状L型プラグ
過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A-125V 合計1500W以下
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆
コード長さ(cm)10+10
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守ります
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
燃えにくいコンセント周り
丈夫な二重ふくコード
トラッキング火災防止プラグ
コンセント形状2P
コンセント個数4
プラグ形状フリープラグ(スイング)
機能雷ガード
バリスタ電圧(V)390
色白
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格電力(W)1500以下
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード