サイクルライトLED USBオーム電機(3件のレビュー)予約販売
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)光束(Lm)約400中心光度(cd)約4000付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)質量(g)約72(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約1500バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)