52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)5.1 全長(mm)115 最大径(Φmm)60 質量(g)54 待機電力(W)0.2 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)103 質量(g)76 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)7.2 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000h 待機時消費電力(W)0.1
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3 口金R7s口金(両口金) 入数1個入り 電球の種類ハロゲン球
1個
649 税込714
当日出荷

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36 センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 灯数8 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDセンサーライト 人感・明暗センサー 自由自在に角度調整 点灯時間選択可(10秒/20秒) 電池式 単4乾電池4本使用(電池別売) 屋内用 壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く) 全光束(Lm)約15 光源黄色高輝度LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×4本使用 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき) 動作照度人感センサー:約5ルクス 使用場所屋内 灯数1 人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110° 点灯時間約10秒、約20秒(選択可) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.9 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)54 点灯時間約60秒
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60 質量(g)48 口金E26 定格消費電力(W)4.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.1
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
459 税込505
当日出荷

周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯) 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 光色電球色 灯数8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)5 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.51 全光束(Lm)約45(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色昼白色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
459 税込505
当日出荷

暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個 質量(g)約80(電池を除く) 保護等級IP44(防飛まつ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む) 光源白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒) 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約45秒 使用場所屋内/屋外 灯数1 取扱説明書(2.9MB) 電球の種類LED
1個
829 税込912
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約210 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.5 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約40 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g)約85 電源(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時) 光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯) センサー感知方式明暗 消費電力(mW)約148 内蔵電池ニッケル水素充電池 灯数2 取扱説明書(0.74MB) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約113 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.8 全光束(Lm)約50 光源LED×8個(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え) 光色電球色 灯数8 人感センサ検出距離(m)最大4 人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g)約173(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28 センサー感知方式人感/明暗 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式ねじ、両面テープ 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球60形相当の明るさ
全長(mm)106 質量(g)52 口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 待機時消費電力(W)0.3
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球100形相当の明るさ
全長(mm)121 質量(g)125 口金E26 定格消費電力(W)11.8 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 待機時消費電力(W)0.3
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球40形相当の明るさ
全長(mm)106 質量(g)52 口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 待機時消費電力(W)0.3
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.51 全光束(Lm)約45 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
629 税込692
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚 質量(g)約57(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)40 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷

暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約0.5 本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む) 全光束(Lm)約65 (最大)
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本 質量(g)約265(乾電池除く) 電源単2形乾電池×4本(乾電池別売) 保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約20秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39 光源LED8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90° センサー感知方式明暗、人感 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 点灯保持時間約60秒 灯数8 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置 周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯) 耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 灯数3 人感センサ検出距離(m)最大約3 人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず) 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯 「ONモード」で常時点灯 マグネットで固定できます
質量(g)約65(乾電池を除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む) 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯 点灯保持時間約10秒(AUTOモード) 使用場所屋内用 光色橙色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60° 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119 電源コード(m)約1.5 発光色昼白色 センサー感知方式焦電型赤外線方式 設置方式ねじ止め、クランプ 設置場所屋内/屋外設置可 灯数2 待機電力(W)約1 電球の種類LED
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約59 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約0.5 本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む) 全光束(Lm)約65 点灯保持時間約10秒 人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷