1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警告音声で迷惑電話対策。着信時に受話器をとると「この電話の通話内容は防犯のため録音します」という警告音声が再生されます。通話中でも「防犯」ボタンを押すことで、いつでも警告音声を再生できます。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 液晶画面(16桁表示)、ナンバー・ディスプレイ対応 ※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能 ※最大10件。 プッシュ/ダイヤル切換スイッチ。 呼び出し音量切換(切/小/大)。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 発信履歴(最大10件)、着信履歴(最大30件)。 キャッチ※、リダイヤル、スピーカー、保留(メロディ)機能 ※割り込み通話サービスの申込みが必要です(有料)
付属品保証書付取扱説明書、電話線(1.8m) 質量(g)500 方式プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×80×195(突起物含まず) 最大直流抵抗(Ω)295
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷