長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36ワット(40ワット形)
区分40形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E
口金E17
適合ランプ10~30ワット用
1セット(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別10W形
長さ(mm)約330
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)10
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
長寿命10000時間
きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます
スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます
種別15W形
長さ(mm)約436
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)10000
定格ランプ電力(W)15
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
電球の種類蛍光灯
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E
口金E17
商品番号04-1473
適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)
¥128
税込¥141
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E
口金E17
適合ランプ4~10ワット用
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E
口金E17
適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000
消費電力(W)40
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED
種別20W形
口金G13
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1000
全長(mm)580
質量(g)165
電源(V)AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.146
使用場所屋内
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
設置場所屋内用
電球の種類LED
関連キーワード