2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g)受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)