12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型プラグ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 合計1500まで プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機 動画あり
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。丈夫な二重被ふくコードです。L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。
ホワイト コンセント個数6口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。丈夫な二重被ふくコードです。L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。
トラスコ品番688-9563 ホワイト ケーブル長(m)2 コンセント個数4口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個) 材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃) 測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示 質量(g)31(電池・スプーン共含む) 使用温度範囲10~40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17 測定温度10~80℃ 検出方法電導度測定方式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

HS-T62BHL3-W 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷