商品豆知識
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
点灯形Hf器具専用
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED
種別20W形
口金G13
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1000
全長(mm)580
質量(g)165
電源(V)AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.146
使用場所屋内
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
定格消費電力(W)12
質量(g)73
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)8
全長(mm)84
質量(g)36
定格電流(A)0.14
定格寿命(時間)8000
外径(mm)45
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)8
全長(mm)102
質量(g)68
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.15
外径(mm)53
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード